40421780-GUARNIZIONE NI150 25X35X7 NBR

Guarnizione dell'asta

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Freudenberg Sealing Technologies:40421780
Rubix:160000000445614
Produttore:40421780
40421780-GUARNIZIONE NI150 25X35X7 NBR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno35 mm
Altezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 40421780-GUARNIZIONE NI150 25X35X7 NBR


Tenuta a stelo a semplice effetto, per applicazioni quali alloggiamenti standardizzati secondo la norma ISO 5597; preferibilmente per ricambi Requisiti.

Applicazioni

Macchine movimento terra;Macchine agricole;Idraulica mobile

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno35 mm
Altezza7 mm
Materialenbr
10,28 IVA esclusa
/ Unità
12,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione