25B884P0-GUARN.PU LABBRO-420X400X16 H.SEDE CSC 420400
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):CSC 420400
Rubix:999190900035976


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 400 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 420 mm |
| Altezza | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B884P0-GUARN.PU LABBRO-420X400X16 H.SEDE CSC 420400
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:400.00 mm Diametro Esterno:420.00 mm Altezza Sede:16.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 400 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 420 mm |
| Altezza | 16 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 84,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 102,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione