25A994P5-GUARN.PU LABBRO-550X520X24 H.SEDE MAD 550520
Guarnizione per steli Miros (Gapi)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Miros (Gapi):MAD 550520
Rubix:999190900035140

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 520 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 550 mm |
| Altezza | 24 mm |
Dettagli del prodotto : 25A994P5-GUARN.PU LABBRO-550X520X24 H.SEDE MAD 550520
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 520 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 550 mm |
| Altezza | 24 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 193,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 236,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione