GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 110078 20 MM X 28 MM X 7 MM RUM100200-N8C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:RUM100200-N8C0
Rubix:160000000419951
Produttore:RUM100200-N8C0
GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 110078 20 MM X 28 MM X 7 MM RUM100200-N8C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno28 mm
Altezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 110078 20 MM X 28 MM X 7 MM RUM100200-N8C0


TENUTA STELO S.E. Modello:B Diametro Interno:20.00 mm Diametro Esterno:28.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR - GOMMATELA Codice Produttore:B110078

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Diametro esterno28 mm
Altezza7 mm
Materialenbr - goatela
Esecuzioneb
€ 3,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,66 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore