25A991P5-GUARN.PU LABBRO-540X500X22 H.SEDE UMAD 540500
Guarnizione per steli Miros (Gapi)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Miros (Gapi):UMAD 540500
Rubix:999190900035137

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 500 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 540 mm |
| Altezza | 22 mm |
Dettagli del prodotto : 25A991P5-GUARN.PU LABBRO-540X500X22 H.SEDE UMAD 540500
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 500 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 540 mm |
| Altezza | 22 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | umad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 209,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 256,05 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore