Riferimenti
Gapi:UM11085
Rubix:999190900046998


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Altezza | 13,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11C074Y0-GUARNIZIONE (12X13,5) UM 11085
TENUTA STELO S.E. Modello:UM Diametro Interno:85.00 mm Diametro Esterno:110.00 mm Altezza Sede:13.50 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Altezza | 13,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | um |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 173,10 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 211,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione