GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 787688(1+3+1) 175 MM X 200 MM X 42 MM RCH001750-N0O0C
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:RCH001750-N0O0C
Rubix:999190900047398
Produttore:RCH001750-N0O0C

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 175 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 200 mm |
| Altezza | 42 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 787688(1+3+1) 175 MM X 200 MM X 42 MM RCH001750-N0O0C
TENUTA STELO S.E. Modello:CH Diametro Interno:175.00 mm Diametro Esterno:200.00 mm Altezza Sede:42.00 mm Materiale:GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 175 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 200 mm |
| Altezza | 42 mm |
| Materiale | goatela |
| Esecuzione | ch |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 123,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 150,84 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore