GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 551472/NEI 120 MM X 140 MM X 12,5 MM RUM3E1200-N8CO
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:RUM3E1200-N8CO
Rubix:999190900047696

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Altezza | 12,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 551472/NEI 120 MM X 140 MM X 12,5 MM RUM3E1200-N8CO
TENUTA STELO S.E. Modello:B Diametro Interno:120.00 mm Diametro Esterno:140.00 mm Altezza Sede:12.50 mm Materiale:NBR - GOMMATELA Codice Produttore:B551472/NEI
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Altezza | 12,5 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,82 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore