Riferimenti
Gapi:CC03218
Rubix:999190900046167


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Altezza | 11,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CC03218 GUAR.PU PIENA CSC 3218/1 X 11,5
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:18.00 mm Diametro Esterno:32.00 mm Altezza Sede:11.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Altezza | 11,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore