25B644P0-GUARN.PU LABBRO-195X185X8 H.SEDE CSC 195185
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC195185
Rubix:999190900035753
Produttore:25B644P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 185 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 195 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B644P0-GUARN.PU LABBRO-195X185X8 H.SEDE CSC 195185
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:185.00 mm Diametro Esterno:195.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 185 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 195 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione