25A919P5-GUARN.PU LABBRO-380X340X22 H.SEDE UMAD 380340
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):UD380340
Rubix:999190900035065
Produttore:25A919P5


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 340 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 380 mm |
| Altezza | 22 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A919P5-GUARN.PU LABBRO-380X340X22 H.SEDE UMAD 380340
TENUTA STELO S.E. Modello:UMAD Diametro Interno:340.00 mm Diametro Esterno:380.00 mm Altezza Sede:22.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 340 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 380 mm |
| Altezza | 22 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | umad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 130,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 159,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione