25A835P5-GUARN.PU LABBRO-275X250X20 H.SEDE MAD 275250
Guarnizione per steli Miros (Gapi)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Miros (Gapi):MAD 275250
Rubix:999190900034981

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 250 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 275 mm |
| Altezza | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 25A835P5-GUARN.PU LABBRO-275X250X20 H.SEDE MAD 275250
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 250 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 275 mm |
| Altezza | 20 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 63,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 77,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione