Riferimenti
Net Seals:TSE472393AI
Rubix:999220805114103


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Altezza | 14,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TSE 472393/AI D.100X120X13/14,5 01.TSE00.2156AI
TENUTA STELO S.E. Modello:TSE Diametro Interno:100.00 mm Diametro Esterno:120.00 mm Altezza Sede:14.50 mm Materiale:NBR - GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Altezza | 14,5 mm |
| Materiale | nbr - goatela |
| Esecuzione | tse |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,16 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore