Riferimenti
Gapi:GU537450
Rubix:999190900045942


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 114,3 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 136,52 mm |
| Altezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11D070Y0-GUARNIZIONE 136,52X114,30 U 537450
TENUTA STELO S.E. Modello:U Diametro Interno:114.30 mm Diametro Esterno:136.52 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 114,3 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 136,52 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | u |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 99,71 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 121,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione