25A152P5-GUARN.PU LABBRO-33X25X4,5 H.SEDE M4 3325
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:M403325
Rubix:999190900034328
Produttore:M403325


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 33 mm |
| Altezza | 4,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A152P5-GUARN.PU LABBRO-33X25X4,5 H.SEDE M4 3325
TENUTA STELO S.E. Modello:M4 Diametro Interno:25.00 mm Diametro Esterno:33.00 mm Altezza Sede:4.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 33 mm |
| Altezza | 4,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | m4 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,11 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 37,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione