Riferimenti
Miros (Gapi):11Z062Y9
Rubix:999230322023731


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11Z062Y9-GUARNIZIONE M5 4232
TENUTA STELO S.E. Modello:M5 Diametro Interno:32.00 mm Diametro Esterno:42.00 mm Altezza Sede:5.50 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | m5 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 120,33 IVA esclusa
/ 100 Unità
€ 146,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione