TTU 012-25 D.025X012X8/9 01.TTU00.165500

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Net Seals:01.TTU00.165500
Rubix:999220805116148
TTU 012-25 D.025X012X8/9 01.TTU00.165500

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno25 mm
Altezza9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TTU 012-25 D.025X012X8/9 01.TTU00.165500


TENUTA STELO S.E. Modello:TTU Diametro Interno:12.00 mm Diametro Esterno:25.00 mm Altezza Sede:9.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno12 mm
Diametro esterno25 mm
Altezza9 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionettu
  • Disponibile: spedito entro 24 ore