GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 452393(1+3+1) 100 MM X 115 MM X 25,3 MM RCH101000-N0O0C
Guarnizione per steli Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:RCH101000-N0O0C
Rubix:999190900047427
Produttore:RCH101000-N0O0C
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 115 mm |
| Altezza | 25,3 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 452393(1+3+1) 100 MM X 115 MM X 25,3 MM RCH101000-N0O0C
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 115 mm |
| Altezza | 25,3 mm |
| Materiale | gommatela |
| Esecuzione | ch |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione