25B166P0-GUARN.PU LABBRO-48X40X6,5 H.SEDE CSC 4840
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):CC04840
Rubix:999190900035342
Produttore:25B166P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 48 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B166P0-GUARN.PU LABBRO-48X40X6,5 H.SEDE CSC 4840
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:40.00 mm Diametro Esterno:48.00 mm Altezza Sede:6.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 48 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,64 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore