Riferimenti
Net Seals:01.TSE00.206400
Rubix:999220805113934


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Altezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TSE 216157/1 D.040X055X9,6/10,5 01.TSE00.206400
TENUTA STELO S.E. Modello:TSE Diametro Interno:40.00 mm Diametro Esterno:55.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:NBR - GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | tse |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,65 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore