25A925P5-GUARN.PU LABBRO-390X350X22 H.SEDE UMAD 390350
Guarnizione per steli Miros (Gapi)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Miros (Gapi):UMAD 390350
Rubix:999190900035071

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 350 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 390 mm |
| Altezza | 22 mm |
Dettagli del prodotto : 25A925P5-GUARN.PU LABBRO-390X350X22 H.SEDE UMAD 390350
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 350 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 390 mm |
| Altezza | 22 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | umad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 134,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 164,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione