GUARNIZIONE MU/P 3628X7,50 RUB500280-Z20 RUB500280-Z20
Guarnizione per steli Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:RUB500280-Z20
Rubix:999190900048848
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 28 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 36 mm |
| Altezza | 7,5 mm |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE MU/P 3628X7,50 RUB500280-Z20 RUB500280-Z20
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 28 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 36 mm |
| Altezza | 7,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mu/p |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore