25B406P0-GUARN.PU LABBRO-102X86X13 H.SEDE CSC 10286

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:CC10286
Rubix:999190900035530
Produttore:25B406P0
25B406P0-GUARN.PU LABBRO-102X86X13 H.SEDE CSC 10286

Riepilogo info tecniche

Diametro interno86 mm
Diametro esterno102 mm
Altezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25B406P0-GUARN.PU LABBRO-102X86X13 H.SEDE CSC 10286


TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:86.00 mm Diametro Esterno:102.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno86 mm
Diametro esterno102 mm
Altezza13 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionecsc
Valore della durezza90 shore a
16,31 IVA esclusa
/ Unità
19,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione