25A006P5-GUARN.PU LABBRO-12X5X6,5 H.SEDE MAD 125/2

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:MD01205B
Rubix:999190900034188
Produttore:MD01205B
25A006P5-GUARN.PU LABBRO-12X5X6,5 H.SEDE MAD 125/2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno5 mm
Diametro esterno12 mm
Altezza6,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A006P5-GUARN.PU LABBRO-12X5X6,5 H.SEDE MAD 125/2


Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:5.00 mm Diametro Esterno:12.00 mm Altezza Sede:6.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno5 mm
Diametro esterno12 mm
Altezza6,5 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionemad
1,05 IVA esclusa
/ Unità
1,28 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore