25B059P0-GUARN.PU LABBRO-24X12X10 H.SEDE CSC 2412

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):CSC 2412
Rubix:999190900035239
25B059P0-GUARN.PU LABBRO-24X12X10 H.SEDE CSC 2412

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno24 mm
Altezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25B059P0-GUARN.PU LABBRO-24X12X10 H.SEDE CSC 2412


TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:12.00 mm Diametro Esterno:24.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno12 mm
Diametro esterno24 mm
Altezza10 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionecsc
42,60 IVA esclusa
/ 30 Unità
51,97 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore