40422327-GUARNIZIONE PER STELO T20 40X48X5,7 95 AU V142
Tazze a U
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:40422327
Rubix:160000000444646
Produttore:40422327


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 48 mm |
| Altezza | 5,7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 40422327-GUARNIZIONE PER STELO T20 40X48X5,7 95 AU V142
Guarnizione per steli
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 48 mm |
| Altezza | 5,7 mm |
| Materiale | 95 au v142 |
| Esecuzione | t20 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione