GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 444393 100 MM X 113 MM X 13,5 MM RUM001000-N8C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:RUM001000-N8C0
Rubix:999190900047564
GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 444393 100 MM X 113 MM X 13,5 MM RUM001000-N8C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno113 mm
Altezza13,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 444393 100 MM X 113 MM X 13,5 MM RUM001000-N8C0


TENUTA STELO S.E. Modello:B Diametro Interno:100.00 mm Diametro Esterno:113.00 mm Altezza Sede:13.50 mm Materiale:NBR - GOMMATELA Codice Produttore:B444393

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno100 mm
Diametro esterno113 mm
Altezza13,5 mm
Materialenbr - gommatela
Esecuzioneb
  • Disponibile: spedito entro 24 ore