25A232P5-GUARN.PU LABBRO-44X34X5,5 H.SEDE M5 4434

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):M5 4434
Rubix:999190900034404
25A232P5-GUARN.PU LABBRO-44X34X5,5 H.SEDE M5 4434

Riepilogo info tecniche

Diametro interno34 mm
Diametro esterno44 mm
Altezza5,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A232P5-GUARN.PU LABBRO-44X34X5,5 H.SEDE M5 4434


TENUTA STELO S.E. Modello:M5 Diametro Interno:34.00 mm Diametro Esterno:44.00 mm Altezza Sede:5.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno34 mm
Diametro esterno44 mm
Altezza5,5 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionem5
39,22 IVA esclusa
/ 20 Unità
47,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione