GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 65 MM X 80,1 MM X 6,3 MM RSK300650-M12N

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:RSK300650-M12N
Rubix:999190300003776
GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 65 MM X 80,1 MM X 6,3 MM RSK300650-M12N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno80,1 mm
Altezza6,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 65 MM X 80,1 MM X 6,3 MM RSK300650-M12N


TENUTA STELO S.E. Modello:RSK Diametro Interno:65.00 mm Diametro Esterno:80.10 mm Altezza Sede:6.30 mm Materiale:TURCON M12 - NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno65 mm
Diametro esterno80,1 mm
Altezza6,3 mm
Materialeturcon m12 - nbr
Esecuzionersk
Codice doganale39269097
15,30 IVA esclusa
/ Unità
18,67 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore