Riferimenti
Net Seals:GT5511433
Rubix:999220805050607


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Altezza | 30 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GT5 511433 D.130X110X030 01.GT500.507810
TENUTA STELO S.E. Modello:GT5 Diametro Interno:110.00 mm Diametro Esterno:130.00 mm Altezza Sede:30.00 mm Materiale:GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Altezza | 30 mm |
| Materiale | goatela |
| Esecuzione | gt5 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 55,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione