GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 322275/NEI 70 MM X 82 MM X 10,5 MM RUM4E0700-N8CO
Guarnizione per steli Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:RUM4E0700-N8CO
Rubix:999190900047705
Produttore:RUM4E0700-N8CO
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 82 mm |
| Altezza | 10,5 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 322275/NEI 70 MM X 82 MM X 10,5 MM RUM4E0700-N8CO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 82 mm |
| Altezza | 10,5 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione