11F066Y0-TEN.STELO D.EST: 92,00 MM H.SEDE: 10,00 MM DIM 80-92
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DIM080
Rubix:999190900022608
Produttore:1F066


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 92 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11F066Y0-TEN.STELO D.EST: 92,00 MM H.SEDE: 10,00 MM DIM 80-92
TENUTA STELO S.E. Modello:DIM Diametro Interno:80.00 mm Diametro Esterno:92.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 92 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | dim |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 157,37 IVA esclusa
/ 100 Unità
€ 191,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione