GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 157125 32 MM X 40 MM X 9 MM RUM100320-N8C0
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:RUM100320-N8C0
Rubix:999190900047603

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Altezza | 9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 157125 32 MM X 40 MM X 9 MM RUM100320-N8C0
TENUTA STELO S.E. Modello:B Diametro Interno:32.00 mm Diametro Esterno:40.00 mm Altezza Sede:9.00 mm Materiale:NBR - GOMMATELA Codice Produttore:B157125
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Altezza | 9 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione