Riferimenti
Gapi:CC06957A
Rubix:999190900046260


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 57,15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 69,85 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUAR.PU PIENA CSC 69.85X57.15X10 SEDE CC06957A
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:57.15 mm Diametro Esterno:69.85 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 57,15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 69,85 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione