Riferimenti
Gapi:M509080G
Rubix:999190900046086


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11Z111Y9-GUAR.NBR LABBRO-9080X5,5 SEDE M5 9080
TENUTA STELO S.E. Modello:M5 Diametro Interno:80.00 mm Diametro Esterno:90.00 mm Altezza Sede:5.50 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | m5 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 77,28 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 94,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione