Riferimenti
Trelleborg:RCK300600-N8CO
Rubix:999190900048698

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Altezza | 34,9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUAR.SM 314236/1AX 60X80X34,9 SM31423A
TENUTA STELO S.E. Modello:SM Diametro Interno:60.00 mm Diametro Esterno:80.00 mm Altezza Sede:34.90 mm Materiale:NBR - GOMMATELA Codice Produttore:314236/1AX
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Altezza | 34,9 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | sm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore