25B818P0-GUARN.PU LABBRO-330X310X16 H.SEDE CSC 330310
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC330310
Rubix:999190900035913
Produttore:25B818P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 310 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 330 mm |
| Altezza | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B818P0-GUARN.PU LABBRO-330X310X16 H.SEDE CSC 330310
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:310.00 mm Diametro Esterno:330.00 mm Altezza Sede:16.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 310 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 330 mm |
| Altezza | 16 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 59,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 72,66 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore