25A139P5-GUARN.PU LABBRO-32X20X6,5 H.SEDE M6 3220

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):M603220
Rubix:999190900034317
Produttore:25A139P5
25A139P5-GUARN.PU LABBRO-32X20X6,5 H.SEDE M6 3220

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno32 mm
Altezza6,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A139P5-GUARN.PU LABBRO-32X20X6,5 H.SEDE M6 3220


TENUTA STELO S.E. Modello:M6 Diametro Interno:20.00 mm Diametro Esterno:32.00 mm Altezza Sede:6.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Diametro esterno32 mm
Altezza6,5 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionem6
32,46 IVA esclusa
/ 20 Unità
39,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione