25B200P0-GUARN.PU LABBRO-55X40X12 H.SEDE CSC 5540
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC05540
Rubix:999190900035371
Produttore:25B200P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Altezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B200P0-GUARN.PU LABBRO-55X40X12 H.SEDE CSC 5540
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:40.00 mm Diametro Esterno:55.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Altezza | 12 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 56,13 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 68,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione