25A145P5-GUARN.PU LABBRO-32X24X4,5 H.SEDE M4 3224
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:M403224
Rubix:999190900034323
Produttore:M403224


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 24 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Altezza | 4,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A145P5-GUARN.PU LABBRO-32X24X4,5 H.SEDE M4 3224
TENUTA STELO S.E. Modello:M4 Diametro Interno:24.00 mm Diametro Esterno:32.00 mm Altezza Sede:4.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 24 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Altezza | 4,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | m4 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,90 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore