11F022Y0-TEN.STELO D.EST: 28,58 MM H.SEDE: 6,00 MM DI 081
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DI081
Rubix:999190900022569
Produttore:1F022


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20,63 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28,58 mm |
| Altezza | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11F022Y0-TEN.STELO D.EST: 28,58 MM H.SEDE: 6,00 MM DI 081
TENUTA STELO S.E. Modello:DI Diametro Interno:20.63 mm Diametro Esterno:28.58 mm Altezza Sede:6.00 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20,63 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28,58 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | di |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,68 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore