2ERSA081-GUARNIZIONE RSA 0200 0260 050 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RSA02000260050C0
Rubix:999190900039861
2ERSA081-GUARNIZIONE RSA 0200 0260 050 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno26 mm
Altezza5,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSA081-GUARNIZIONE RSA 0200 0260 050 C0


TENUTA STELO S.E. Modello:RSA Diametro Interno:20.00 mm Diametro Esterno:26.00 mm Altezza Sede:5.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Diametro esterno26 mm
Altezza5,5 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersa
€ 0,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,08 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore