Riferimenti
Gapi:UM020108
Rubix:999190900046936
Produttore:110007Y0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 20 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11C007Y0-GUARNIZIONE (8X9,5) UM 20108
TENUTA STELO S.E. Modello:UM Diametro Interno:10.00 mm Diametro Esterno:20.00 mm Altezza Sede:9.50 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 20 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | um |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 88,12 IVA esclusa
/ 200 Unità
€ 107,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione