25A257P5-GUARN.PU LABBRO-47X35X10 H.SEDE MAD 4735
Guarnizione per steli Miros (Gapi)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Miros (Gapi):MAD 4735
Rubix:999190900034429

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Altezza | 10 mm |
Dettagli del prodotto : 25A257P5-GUARN.PU LABBRO-47X35X10 H.SEDE MAD 4735
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,72 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore