25A086P5-GUARN.PU LABBRO-25X13X10 H.SEDE MAD 2513
Guarnizione per steli Miros (Gapi)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Miros (Gapi):MAD 2513
Rubix:999190900034266

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 13 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 25 mm |
| Altezza | 10 mm |
Dettagli del prodotto : 25A086P5-GUARN.PU LABBRO-25X13X10 H.SEDE MAD 2513
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 13 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 25 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione