GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 200 MM X 215,1 MM X 6,3 MM RSK302000-M12N

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:RSK302000-M12N
Rubix:999190300003806
GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 200 MM X 215,1 MM X 6,3 MM RSK302000-M12N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno215,1 mm
Diametro esterno200 mm
Altezza6,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 200 MM X 215,1 MM X 6,3 MM RSK302000-M12N


TENUTA STELO S.E. Modello:RSK Diametro Interno:215.10 mm Diametro Esterno:200.00 mm Altezza Sede:6.30 mm Materiale:TURCON M12 - NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno215,1 mm
Diametro esterno200 mm
Altezza6,3 mm
Materialeturcon m12 - nbr
Esecuzionersk
244,59 IVA esclusa
/ Unità
298,40 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore