25B689P0-GUARN.PU LABBRO-220X208X10 H.SEDE CSC 220208

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:CC220208
Rubix:999190900035796
Produttore:25B689P0
25B689P0-GUARN.PU LABBRO-220X208X10 H.SEDE CSC 220208

Riepilogo info tecniche

Diametro interno208 mm
Diametro esterno220 mm
Altezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25B689P0-GUARN.PU LABBRO-220X208X10 H.SEDE CSC 220208


TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:208.00 mm Diametro Esterno:220.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno208 mm
Diametro esterno220 mm
Altezza10 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionecsc
41,99 IVA esclusa
/ 3 Unità
51,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione