25A330P5-GUARN.PU LABBRO-57X45X6,5 H.SEDE M6 5745
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):M605745
Rubix:999190900034495
Produttore:25A330P5


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 57 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A330P5-GUARN.PU LABBRO-57X45X6,5 H.SEDE M6 5745
TENUTA STELO S.E. Modello:M6 Diametro Interno:45.00 mm Diametro Esterno:57.00 mm Altezza Sede:6.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 57 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | m6 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,30 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore