Riferimenti
Net Seals:TSE255216AI
Rubix:999220805113966


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 65 mm |
| Altezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TSE 255216/AI D.055X065X10,3/11 01.TSE00.2081AI
TENUTA STELO S.E. Modello:TSE Diametro Interno:55.00 mm Diametro Esterno:65.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:NBR - GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 65 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | nbr - goatela |
| Esecuzione | tse |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione