25B373P0-GUARN.PU LABBRO-95X80X12 H.SEDE CSC 9580
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):CC09580
Rubix:999190900035508
Produttore:25B373P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95 mm |
| Altezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B373P0-GUARN.PU LABBRO-95X80X12 H.SEDE CSC 9580
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:80.00 mm Diametro Esterno:95.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95 mm |
| Altezza | 12 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 41,93 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 51,15 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore